※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP25BEP-QM 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70399668 VP25BEP-QM 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70399668

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70399668 品番VP25BEP-QM
参考基準価格(税別)¥2,552 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの90材質が選択可能です。

用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント 材質【樹脂アタッチメント】POM ブラック 種類真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)25 パッド形状ベローズ 材質(パッドゴム)EPDM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする