耐滑シューズドレス Cambridge

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70399833 品番6006-8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,685
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
インソールは取り外し可能です。
靴底は360度ステッチで補強されています。
アッパーは耐久性のある革製です。
クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。

サイズ(cm)26.5 サイズ規格US(アメリカ):8.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):41.5 トラスコ品番207-3194 材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴム 形状ローカット ブラック 質量(g)453 材質(アッパー)人工皮革 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする