SFC(エス・エフ・シー)
SFC(エス・エフ・シー)の セーフティスニーカー
SFC(エス・エフ・シー)の ローカットセーフティスニーカー
耐滑シューズ ドレスCambridge II
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70399876
品番
52151-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
先芯入りです。
インソールは取り外し可能です。
クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
トラスコ品番
207-3180
材質
インソール:PU、アウトソール:ゴム
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
453
サイズ(cm)
26.0
規格
CEマーク認証
材質(アッパー)
人工皮革
アズワン品番
64-8378-30
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ規格
UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41