耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70399919 品番 72515-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アッパーには耐久性のあるマイクロファイバー合成断熱材を使用しており、寒冷地でも足を温かく保ちます。
ウォータープルーフです。
V字型のグラディエーターアウトソール[TM]は梯子を上る時に滑りにくいように設計されています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
インソールは取り外し可能です。
アウトソールは寒冷地でも硬くならないように特別に設計されています。

トラスコ品番207-3200 材質牛革 形状ミドルカット ブラック 質量(g)694 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)マイクロファイバー合成断熱材 機能耐久性、耐電撃性 甲被タイプ紐タイプ サイズ規格US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40 靴タイプブーツ
注意
※アウトソールは冷蔵環境で着用するように特別に設計されており、標準的なSFCアウトソールと同じ耐油・耐滑性能はありません。
※冷凍環境下での長期使用を目的としていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする