長靴レンジャーマイティブーツHG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード70400217 品番25H-250CM
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。
爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。
1足1足、職人による手作りで製造しています。
完全国内生産品です。

用途
災害時作業に。
瓦礫撤去作業に。
建築現場で。
林業に。
測量に。
サイズ(cm)25 機能耐切創、踏抜防止 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプブーツ 質量(g)1030 丈(cm)32 サイズ規格US(アメリカ):7、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):40 トラスコ品番207-3582 材質(甲被)特殊配合ゴム JIS規格JIS T8101 L種適合品 足幅3E アズワン品番64-8357-16 材質(インソール)EVAカップインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする