ALPINE
ALPINEの 落下防止用コード
ALPINEの カラビナ・ナスカン 落下防止用
HMS RОUND 3点オートロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70400366
品番
KR35B3-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途
土建作業など
トラスコ品番
195-4361
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
73
色
ブルー
高さ(mm)
114
質量(g)
95
規格
EN12275+EN362規格適合品
線径(Φmm)
14.0
ロック
3点オートロック
アズワン品番
64-8583-73
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。