COBRA バックル XLトリガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70400384 品番 FY50MVF-XB-ELOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

質量(g)65 マットブラック 適合ベルト幅(mm)50 オス形状自在 破断荷重(kN)9 材質本体:7075 アルミニウム 用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番206-4096 アズワン品番64-8533-63
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする