bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの メガネ周辺商品
bolleの メガネケース
セミハードケース スペクタクル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70400409
品番
3111408P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
持ち運びに便利な保護メガネ用ケースです。
トラスコ品番
206-4612
材質
ナイロン
幅(mm)
180
色
黒
高さ(mm)
70
質量(g)
39