曜日別特売
1667101 コンパクトゴーグル コブラTPR bolle 70400454

1667101 コンパクトゴーグル コブラTPR bolle 70400454
1667101 コンパクトゴーグル コブラTPR bolle 70400454

コンパクトゴーグル コブラTPR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番206-4599
内容量1個(10個)注文コード70400454品番1667101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性トラスコ品番206-4599材質バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR形状ゴーグル型質量(g)45規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99.99%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする