※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Camminare
Camminareの シャツ・インナー
Camminareの 靴下
EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70400488
品番
LIN/EX/B/42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
トラスコ品番
195-6745
材質
フェルト
色
ブラック
質量(g)
180
サイズ(cm)
26
アズワン品番
64-8596-23
入数
1足
特性
保温性
指タイプ
通常
サイズ規格
UK:8、EU:42