※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70400497 品番 LIN/EX/B/43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。

トラスコ品番195-6746 材質フェルト ブラック 質量(g)180 サイズ(cm)26.5 アズワン品番64-8596-24 入数1足 特性保温性 指タイプ通常 サイズ規格UK:9、EU:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする