※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Camminare
Camminareの シャツ・インナー
Camminareの 靴下
EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
70400506
品番
LIN/EX/B/44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
トラスコ品番
195-6747
材質
フェルト
色
ブラック
質量(g)
185
サイズ(cm)
27
入数
1足
特性
保温性
指タイプ
通常
サイズ規格
UK:10、EU:44