※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Camminare
Camminareの シャツ・インナー
Camminareの 靴下
EVA防寒セフティブーツ Master用 替えインナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
70400698
品番
LIN/MA/W/46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
色
ホワイト
トラスコ品番
195-6794
質量(g)
195
サイズ(cm)
28
アズワン品番
64-8596-52
材質
フェルト
入数
1足
特性
保温性
指タイプ
通常
サイズ規格
UK:11、EU:46