※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA防寒セフティブーツ Master用 替えインナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード70400759 品番LIN/MA/B/44
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。

ブラック トラスコ品番195-6802 質量(g)210 サイズ(cm)27 アズワン品番64-8596-42 材質フェルト 入数1足 特性保温性 指タイプ通常 サイズ規格UK:10、EU:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする