※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70400989 品番VFM250-02-30G-F-X207A
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
オプションフート形ブラケット付 (内部パイロット方式のみ) アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 管接続口径1/4 ボディオプション内部バイロット RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ緑色 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする