M-76F 軽量シールドグラス OTOS 70400996 M-76F 軽量シールドグラス OTOS 70400996

軽量シールドグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70400996 品番 M-76F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。

仕様レンズ交換可、メガネ併用可 トラスコ品番208-3557 セット内容フレーム1個、シールド(L)5枚 材質フレーム:ナイロン 幅(mm)160 高さ(mm)180 質量(g)20 タイプ耳掛けタイプ レンズ色クリア 機能レンズ交換可能 テンプル色ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-2045-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする