※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70401007
品番
CDM2KBZ20-60AZ1-M9NS
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
60
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし