Q-PON!300ふとん用5Pセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード70401086 品番3465
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。圧縮用吸引ポンプとふとん圧縮袋5枚がセットになったバリューセットです。電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。片手で楽に持てるコンパクトサイズながら掃除機に負けない吸引力でスピーディに圧縮。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずスッキリ収納できます。

付属品電動吸引ポンプ(本体保証書兼取扱説明書)、バルブ式布団圧縮袋×5、スライダー、バリューセット取扱説明書 材質ポンプ:ABS、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)ポンプ:約660、圧縮袋:1枚約165 寸法(縦×横×高さH)(cm)ポンプ:18.7×12×8.2 収納の目安袋1枚に対して:シングル3折り式布団1枚、シングル4つ折り掛け布団1枚、ダブル6つ折り掛け布団1枚 寸法(縦×横)(cm)圧縮袋:92×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする