メイン画像

天然ゴム・合成ゴム手袋 デジハンドCRコートロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70401093 品番 8100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手首、袖口に絞り加工を施し、作業中のずれ落ちを防ぎます。
肘下までのロングサイズで、水が入りにくくなっています。
柔らかな天然ゴムと耐薬性に優れる合成ゴム(クロロプレンゴム)を配合しています。
繰り返し使用しても、塩化ビニール製に比べて硬くなったり縮んだりしにくく、強度にも優れています。
内側には裏毛をつけ、スムーズに着脱可能です。

用途食品加工、清掃、軽作業、園芸 仕様裏毛付 トラスコ品番205-2585 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.35 グリーン サイズS 質量(g)76.5 規格適合品、食品衛生法適合 入数(双)1 機能耐薬性 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19.4 アズワン品番64-8388-09 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70401118
2024-01-24
用途:
食品で 粉モノを触るときに使用
吉田屋製菓 様

これは 脱ぎやすい方なので便利です。もっと長めのほうが良いのですが
長いと それはそれで 脱ぎにくく 再度使うときに
装着しずらいので これくらいがよいのかも?

対象商品:
70401118
2024-01-24
用途:
長くて水仕事に濡れなくて助かる
brocadedoll工房 様

Lsizeを購入したが手袋の横幅が全体に狭く、指や手の平の細い方用でした。
女性の方に向くと思われます。

対象商品:
70401118
2022-08-20
用途:
日常業務に使用
サービス業

日常業務(幼稚園のお習字の筆や墨つぼを洗浄する際に、手首までのゴム手袋を使用していましたが、今回、肘までの長いゴム手袋を見つけたので、即購入しました。
未だ、使用してませんが、はめて見た感じでは、良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする