メイン画像

オフィスサンダル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70401127 品番 400924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

かかとに滑り止め加工を施しています。
抗菌防臭加工生地を使用しています。

トラスコ品番480-3051 材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、塩化ビニール(PVC) ブラック サイズM 質量(g)310 サイズ(cm)23 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする