メイン画像
ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの サンダル
ニッポンスリッパの オフィスサンダル
オフィスサンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70401136
品番
400925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
かかとに滑り止め加工を施しています。
抗菌防臭加工生地を使用しています。
トラスコ品番
480-3060
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)、塩化ビニール(PVC)
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
325
サイズ(cm)
24
靴タイプ
サンダル