モリスワールドコレクション玄関マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70401156 品番 1-00355-001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウィリアムモリスの「いちご泥棒」を全面にあしらった愛らしく華やかな玄関マットです。肌触りの良い起毛生地とふんわりウレタンで素足でも快適な使い心地。裏面は滑りにくい加工を施し、ズレにくいので安心です。
ネットにいれて洗濯機で洗うことができ、いつでも清潔な状態でご使用いただけます。

仕様洗濯:可(ネット) 材質表・裏・パイピング:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン樹脂 質量(g)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする