画像準備中

セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70401235 品番A800H-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

1.驚異の軽量設計
秘密は「樹脂先芯」と
「メッシュ素材」!
従来の作業靴の
常識を覆す軽さを実現
2.抜群の通気性
甲被に合成皮革
+
高通気性メッシュを大胆に採用
3.優れたクッション性
EVA
素材で足への衝撃を軽減+合成ゴムでグリップ力増加

用途甲被:合成皮革+ 高通気性メッシュ 先芯:樹脂先芯 靴底:EVA+合成ゴム 標準重量:620g(26.5cm) タイプ:ヒモ ウィズ:EEE サイズ:22.0〜 28.0,29.0cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする