メイン画像
スズキ機工
スズキ機工の メガネ・ゴーグル・防災面
スズキ機工の メガネ周辺商品
スズキ機工の クリーナー メガネ周辺商品
曇り止めクロス ベルクラーロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70401276
品番
BCL01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。
繰り返し使えるので経済的です。
用途
メガネ・ゴーグルの曇り止めに。
マスク着用時のメガネの曇り止めに。
食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。
成分
水、アルコール、界面活性剤
トラスコ品番
200-2582
セット内容
収納缶
材質
クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ
色
水色
質量(g)
15
縦(mm)
150
アズワン品番
64-8420-17
使用可能回数
200〜300回
商品タイプ
クロス