メイン画像

ヒューソリッド レザードライビンググローブF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70401285 品番 TH-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。
正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。
使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。

用途ドライビンググローブ トラスコ品番207-1903 材質ゴートスキン 厚さ(mm)0.2 ブラック サイズフリー 質量(g)59 入数(双)1 中指長(cm)4.00 手のひらまわり(cm)23.5 アズワン品番64-8723-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-09
用途:
車の運転
その他業種

手にピッタリフィットして、素材の皮も柔らかくてとても使いやすい商品です。
価格も手頃で、とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする