エンゼル
エンゼルの セーフティスニーカー
エンゼルの ローカットセーフティスニーカー
セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70401680
品番
A820H-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
先芯:樹脂先芯
標準重量:620g(26.5cm)
甲被:合成皮革
靴底:EVA+合成ゴム
タイプ:ヒモ
ウィズ:EEE
サイズ:22.0〜28.0,29.0cm