S-HEAT(シンメン)
S-HEAT(シンメン)の ワーキングウェア
S-HEAT(シンメン)の ヒートジャケット・ベスト
S-HEATキルトインナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70401827
品番
06152
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
肩、腰、膝部分にストレッチ素材を採用。腰部にファスナー配置。
色
ブラック
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
LL
股下(cm)
75
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
47
適合
【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー