タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
デニムフロア FT(ノーワックス) Fサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(13枚)
注文コード
70401926
品番
DMF302
参考基準価格(税別)
¥17,101
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
デニムのイメージを床材に取り入れたデニムフロアシリーズの複層ビニル床タイル。
ヴィンテージデニムをイメージした木目柄のデザインは他にない個性的な床に仕上げることができます。
長さ(mm)
1260
幅(mm)
180
厚さ(mm)
3
種類
インディゴオ-クフロア ハ-ド
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません