LED投光器

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70402526 品番OT-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利で使いやすいパワーLED投光器
防水機能を完備

消費電力(W)22 明るさ(Lm)1700 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂、ネジ:ABS・鉄 パイプフレーム、本体脚部:スチール 定格AC100V 50/60Hz 光源LED・COB 20Wチップ 色温度(K)5500〜6000 アズワン品番64-8899-90 防水性IP65 電球の種類LED
注意
※水中・暴風雨では使用できません。
※海水や高温、 低温の環境では防水機能が失われます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70402526 OT-21 06595061 ACWL-5600 ワークライト 長輝ライトテック ワークライト 長輝ライトテック 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70402526
2025-03-16
用途:
メンテナンス時
その他業種

使いやすくシンプルで良いお品物でした。
明るさも良かったです。

対象商品:
70402508
2023-12-26
用途:
夜間作業用照明として使用します
株式会社アストラスト 様 (サービス業)

迅速に対応していただきました。
商品の価格にも満足しています。

対象商品:
70402526
2022-12-20
用途:
機械内の照明として
株式会社テラダ 様 (製造業)

明るく値段も比較的安くよく買います。
ステーを取り付けるネジの部分で本体のプラスチックが割れて困ります。
取り付け部の強化を望みます。

4人が参考にしています
対象商品:
70402526
2021-11-24
用途:
クリスマスツリーの展示に利用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

年末のクリスマスに向けてクリスマスツリーを展示しています。その際のクリスマスツリーの照明用として利用していますが、多少の雨でも大丈夫で大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
70402508
2021-11-01
用途:
夜間作業
運輸・通信業

とても明るい。軽い、小さい。スイッチが無いのでソケット差し込みでON/OFF。

4人が参考にしています
対象商品:
70402508
2021-04-24
用途:
屋外の照明器具として使用
有限会社黒須商店 様

購入して約半年経ちました。現在も、問題なく使用しています。これから、どの位使用できるか楽しみです。その後を、またお知らせします。

1人が参考にしています
対象商品:
70402508
2021-01-05
用途:
屋外の野菜の収穫
運輸・通信業

明るさ値段とも打倒ですが スタンドがあと30センチ位高いと申し分ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
70402508
2020-04-29
用途:
夜間作業時
福美塗装 様

夜間の作業時に、使用丁度良い大きさで、意外に明るくてとても良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする