LED投光器 AC式防水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70402535 品番R-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。

消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
注意
※この製品は水中用ライトではありません。一時的に水中で使用する場合には電源スイッチを入れてゆっくり水に入れてください。また水に勢いよく投入すると、耐気圧の限度を超えてしまい製品の防水性能が失われて故障の原因となります。水中でスイッチの操作はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70402535
2020-05-19
用途:
機械のメンテナンス作業
製造業

暗い場所での作業なので、非常に明るいです。また、マグネット付きというのが、ありがたい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする