富士倉
LEDクリップランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)
800
800
2000
防水性
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70402553
品番
KY-08W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
質量(g)
330(クリップ除く)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
電源コード(m)
5
色温度(K)
6000
長さL×直径(mm×Φmm)
128×70
明るさ(Lm)
800
防水性
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
電球の種類
LED
注意
※一体型ですので電球の交換はできません。