LEDクリップランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70402596 品番 KY-15W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製

質量(g)525(クリップ除く) 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 電源コード(m)5 色温度(K)6000 長さL×直径(mm×Φmm)169×80 明るさ(Lm)2000 防水性IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい) 電球の種類LED
注意
※一体型ですので電球の交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする