KY-15W-3K LEDクリップランプ 富士倉 70402614

LEDクリップランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)2000
防水性IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
内容量1台注文コード70402614品番KY-15W-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製

質量(g)525(クリップ除く)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5色温度(K)3000 ( Ra85 )長さL×直径(mm×Φmm)169×80明るさ(Lm)2000防水性IP65 (水中・暴雨での使用はしないで下さい)電球の種類LED
注意
※一体型ですので電球の交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする