ALMIGHTY LSU22L WIDE

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70402798 品番F1GA210509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

LSUにワイドタイプが追加
EEEE+軽量設計+クッション性+耐滑性能
幅の広い方に適した足入れゆったり設計シューズ
柔らかい素材(U4icX)とセル構造を組み合わせることによってクッション性をアップしたソール
耐滑性に優れたソール
傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
片足重量約355g(26.0cm)

用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット ブラック×ゴールド サイズ(cm)26 材質(アッパー)人工皮革・合成繊維 ウィズEEEE 標準質量(g/片足)約360 機能軽量/クッション性/耐滑性 材質(底部)ゴム底 アズワン品番65-1999-60 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70402798 F1GA210509 11327955 F1GA250809260 オールマイティLSU 21L WIDE mizuno(ミズノ) オールマイティLSU 21L WIDE mizuno(ミズノ) 1足 11,880 税込13,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
現場作業員への貸与
サービス業

現場作業員に貸与するために購入。幅がワイドでマジックテープ使用なので履きやすいようです。
特にクレームもあがってきません。
今後も利用させていただきます。

2024-11-21
用途:
水道工事
有限会社 西郷設備工業 様 (建設業・工事業)

2足目です。
見た目もカッコよいし
長持ちするし、履きやすい。

対象商品:
70402895
2022-08-22
用途:
工事現場作業
建設業・工事業

軽くて・履きやすく問題ないです。靴紐じゃないのもいいですね
ワンタッチで簡単に締めることが出来ます。

対象商品:
70402816
2022-06-02
用途:
社内の軽作業用、機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすく、足が疲れにくい印象です。甲高の人には良いと思います。

対象商品:
70402816
2023-09-19
用途:
事務所内での作業時や、昼食後のジョギングにも履いている。
ネクステック 様

しっかりと作られているが、履き心地が硬いので、足が痛くなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする