PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3色×1枚) 注文コード 70403306 品番 SMALL MODE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

PITTAマスクのスモールサイズになります。

材質ポリウレタン 形状立体型 カーキ、グレー、ネイビー(モード) サイズスモール 入数(枚)3 寸法(縦×横)(mm)106×123 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする