粉なし天然ゴム極うす手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード70403568 品番2614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし特殊加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
塩化ビニール製に比べ強度に優れており丈夫です。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
土中の微生物により分解され自然に還ります。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)21.0 材質天然ゴム ナチュラル 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 入数(枚)50 用途調理、掃除、園芸作業に。 トラスコ品番273-2982

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70403568
2023-07-29
用途:
掃除に使用
建設業・工事業

箱の中に手袋が乱雑に詰め込まれています。
中身を一度全部出さないと1枚も引き出せなかった。
そんな商品の扱いをしているメーカーの手袋は調理などには使いたくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする