おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 純綿軍手
純綿軍手 デラックスA 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70403997
品番
650
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手首の保護や袖口の汚れなどがきになる作業時に最適なカフス付。
締め付けすぎず、脱ぎはめしやすい長さ。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
1050
用途
ワーキング・アウトドア
質量(g)
約1050
入数(双)
12
混率(%)
綿100
全長(cm)
約28
糸本数(本)
20/1 13本
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約20
手の平幅(cm)
10