おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
混紡軍手 福鶴 日本製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404024
品番
680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
約18
材質
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア
糸本数(本)
2