混紡軍手 菊人形 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード70404033 品番681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質ポリエステル・アクリル・その他 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 入数(双)12 用途ワーキング・アウトドア 糸本数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする