おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
ナイロンポリ軍手 豊漁 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404067
品番
630
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ナイロン85%・ポリエステル10%・その他5%
色
ワサビ
質量(g/ダース)
760
ゲージ数
7
機能
耐摩擦・耐水性
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
3