おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
ナイロンポリ軍手 豊漁 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404076
品番
632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ナイロン85%・ポリエステル10%・その他5%
色
アカ
質量(g)
約760
機能
耐摩擦・耐水性
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
3本編
生産国
日本