おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の ナイロン軍手
ナイロンポリ軍手 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404094
品番
614
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
サイズ
フリー
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ナイロン65%・ポリエステル40%
色
茶
質量(g/ダース)
約580
ゲージ数
7
機能
耐摩擦・耐水性
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
2