おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
オールビニロン軍手 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404119
品番
622
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
サイズ
フリー
全長(cm)
約25
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ビニロン100%
質量(g/ダース)
720
ゲージ数
7
機能
耐摩擦・耐水性
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
10(ビニロン20番単糸)