※着用例
ワコウ
Dr.Earthエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
オフホワイト
注文コード
70404173
品番
E3500-0T たすき掛け
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。
色
オフホワイト
材質
ポリエステル100%ツイル(綾織物)
前丈(cm)
83
幅(cm)
69
質量(g)
94
注意
※抗ウイルス試験JIS L 1922では抗ウイルス活性値3.0以上で十分な効果を示すと定められています。
※左記抗ウイルス活性値≧4.3はDr.Earthの測定値であり保証値ではありません。
※左記抗ウイルス活性値≧4.2はDr.Earth(R)に耐久撥水加工を加え10回洗濯後の測定値であり保証値ではありません。
※洗濯方法は(一社)繊維製品評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」一標準洗濯法
※抗ウイルス加工は繊維上の特定のウイルスを減少させるものであり、病気の治療や予防を目的とするものではありません。