※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブスターN オレンジ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 70404286 品番 BO-M8-N-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。

ねじの呼びM8 材質ナイロン キャップ色オレンジ 寸法A(mm)4.5±0.25 寸法B(mm)39.6 寸法S(mm)18.2 寸法h(mm)14.5 寸法k(mm)19 耐熱温度(℃)75
注意
※ボルト、3種ナットは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:185
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
農業用台車の修理
正木 様

自宅で使用しているハンドルの取り外しが出来る台車のハンドルを固定するボルトの頭の部分のプラスチックが割れてしまい交換のため購入しました。他にも丸鋸のカバー固定用のボルトの頭が破損した時にサイズ違いの物を使い修理したりしています、元の物よりも肉厚なので握りやすく取り外しには便利だと思います。

2025-11-30
用途:
紛失したため
アールクラフト 様

ノブを紛失してしまったため購入。
適当なボルトをセットすれば長さは自由なので、後から変更したいときも楽々で満足。

2025-10-08
用途:
蝶ネジと交換
農・林・水産業

蝶ネジが固く締まっているとネジが外しずらいので、この商品にネジを付けて蝶ネジと交換、締めやすく、緩めやすいので満足です。

2025-08-15
用途:
手作りのレーシングポニー製作に
サービス業

レザークラフト用のレーシングポニーを手作りで製作するのに使用しました。今までメガネレンチでしめていたネジがハンドルでできるようになり便利になりました。

2025-05-02
用途:
機械のメンテナンス

M8用のボルトに取り付けて機械のシャフトの固定に使用しています。取り外しが道具なしで出来るので重宝します。また、ボルトの山が甘く緩みがちになった時、
新しいボルトに交換できてコスパの面でもとてもお得です。

対象商品:
70404259
2025-05-27
用途:
手作りのクランプ締め付け

三脚に望遠鏡を固定するためのクランプを作りました。その締め付けのボルトに使いました。とても使いやすいです。

2024-12-26
用途:
製品の固定

ボルトの長さ 材質が 別途選択できる部材で 選びました

対象商品:
70404277
2024-03-14
用途:
バイクのサイドバックステーの取り付け
運輸・通信業

バイクのサイドバックステーの取り付け取り外しをツーリング先で工具を使用しないで行う為にこの商品を使用しました。とても応用が効く商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする