※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブスターN 黒

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 70404347 品番 BB-M6-N-150P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。

ねじの呼びM6 材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75 厚さ(mm)ノブ底:3.5±0.5 外径(Φmm)ノブ:35.2 キャップ外径(Φmm)15.2 ノブ高さ(mm)16.4
注意
※ボルト、3種ナットは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
Cクランプのハンドル交換
飲食業

Cクランプのハンドルがバータイプだと使いにくいので、ノブに交換。
ハンドルの部分を切断し、ナットと入れ替えて改造。
狭い場所でも使えるのでとても便利になった。

2025-08-28
用途:
商品部品の一部
製造業

商品のクオリティは納得済みなのですが、大量購入してもさほど価格が変わらないのが難点。
もっとセット数量多くしてほしいし価格を下げてほしい。
M5もあれば尚うれしい

対象商品:
70404356
2025-04-21
用途:
ハンドネジ
ピデスアート 様 (製造業)

前に6ミリ5ミリは購入しましたが予備として8ミリも購入しました。安価で助かります。

2024-12-24
用途:
リフト浴装置の昇降床固定用
社会福祉法人 富樫福祉会 様

設置時から使っていたノブが破損したので購入。ボルトがそのまま使えてすごく便利です。この製品は スパナ径17oo、ネジ部の太さ12.5o のボルトにピッタリです。

2025-01-15
用途:
木工治具の政策
飲食業

ノブ部が大きいので、回しやすい。
六角ボルトを簡単にノブボルトにできるので、治具制作に欠かせない。

対象商品:
70404338
2023-08-02
用途:
手締め用のノブとして

貫通穴を自分で空けて手締め用のノブナットして使用しています。ベークライト製などと違い力を入れても指先が痛くならないのが良いです。価格も手ごろで良い商品だと思います。

対象商品:
70404338
2023-06-06
用途:
治具づくり
製造業

黒いキャップのものをさがしていました。色々な長さのネジにつけかえられて、治具づくりに使い勝手がよく重宝しています。

対象商品:
70404365
2023-08-14
用途:
オリジナル製品の部品として使用
有限会社ミシマつり具店 様

安価ですが確かな製品なので恒常的に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする