ヘルメット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70404575 品番SS-19V型T-P式RA
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性のあるベンチレーションモデル

材質ABS樹脂 グレー/バイザースモークB 質量(g)395 規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408 内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール 頭囲(cm)最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプS式ワンタッチ 使用区分飛来落下物用・墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
建設作業現場クレーンのオペレーター

丈夫でいいと思いますが、1人のヘルメットだけ熱のせいか変色してしまったので、再度購入しました。黄色がかった様な色に変色しました

1人が参考にしています
対象商品:
70404575
2023-08-16
用途:
電気通信工事現場作業時
株式会社ENGY 様 (建設業・工事業)

落ち着いた色合いで、飛来落下物用・墜落時保護用に対応している商品なので使い勝手が良く、通気性も良く現場作業時に使いやすい商品です。

対象商品:
70404575
2023-01-10
用途:
現場作業
建設業・工事業

頭が大きいのでギリギリでした笑多分ヘルメットのサイズが60あるかないかやと思うので62センチぐらいの大き目のサイズも出して欲しいです。

6人が参考にしています
対象商品:
70404575
2022-06-24
用途:
現場作業
製造業

現場用に購入したところ現場の人間はいい感じと喜んでます

対象商品:
70404575
2022-03-30
用途:
機械メンテ
農・林・水産業

通気性がよ区、蒸れにくい。
つば付きですが、半透明なので、上方の視認性もよいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする