ヘルメット マット塗装

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70404609 品番 SS-19V型T-P式RA
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。
通気孔付で蒸れ防止。

ひもタイプS式ワンタッチ Lグリーン/バイザースモークB/マット塗装 頭囲(cm)最大61 材質ABS樹脂 使用区分飛来落下物用・墜落時保護用 質量(g)395 内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール 規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
現場施工
株式会社 源氏 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

見た目もマット調でカッコよく、軽量で使いやすいです。頭の大きい私でも問題なしです。

1人が参考にしています
2025-06-30
用途:
リフト運転時等
卸売・小売業

額の部分に汗パット的なものもあり、頭部の上は空間もしっかり確保されているので上部からの衝撃にもそれなりには耐えてくれそうに感じています。

対象商品:
70404584
2022-03-15
用途:
舞台現場にて
サービス業

塗装の具合がとても良い!!
フィット感も素晴らしい。

対象商品:
70404584
2022-01-27
用途:
工場現場でかぶる
電気・ガス・熱供給・水道業

今までのとは違いマットなところが気に入っているようです

対象商品:
70404609
2024-04-12
用途:
植栽作業
建設業・工事業

緑化関連の仕事なので、緑のイメージで緑の艶消しヘルメットがほしかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする