タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
レイフラットタイルモルタライク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
70407228
品番
LM4573
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンポジションタイルと同じ練り込み手法によって、スタイリッシュなモルタル調の素材感を魅力的に再現した、厚さ5mmに置敷きタイル。こだわりが増すオフィス空間づくりに、新たな選択肢として加わります。
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
種類
モルタル柄
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません