ノーブランド
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
169.3
169.3
169.3
149.3
154.3
159.3
164.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
204.3
209.3
214.3
219.3
224.3
229.3
234.3
239
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
284.3
289.3
294.3
299.3
304.3
309.3
314.3
319.3
324.3
329.3
334.3
339.3
344.3
349.3
354.3
359.3
369.3
374.3
379.3
384.3
389.3
399.3
外径(Φmm)
175.5
175.5
175.5
155.5
160.5
165.5
170.5
180.5
185.5
190.5
195.5
200.5
205.5
210.5
215.5
220.5
225.5
230.5
236
240.5
245.5
250.5
255.5
260.5
265.5
270.5
275.5
280.5
285.5
290.5
295.5
300.5
305.5
311
315.5
320.5
325.5
331
335.5
340.5
345.5
350.5
355.5
360.5
365.5
375.5
380.5
385.5
390.5
395.5
405.5
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70407560
品番
GS-170 1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
内径(Φmm)
169.3
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
175.5
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応